マス径(Φmm)200本管口径(Φmm)100枝管口径(Φmm)100勾配2/100流れ方向右材質PVC形状90°合流全長(mm)330サイズ100-200備考塩化ビニル管・継手協会(日ブラスチック・マスマンホール協会)規格対象品寸法L(mm)282寸法H(mm)133.5管径(Φmm)100寸法A(mm)160寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)80寸法L2(mm)220寸法Z(mm)330梱包数4使用流体排水寸法G(mm)-呼び径(A)100-200寸法C1(mm)55寸法C2(mm)50.5寸法Z1(mm)60寸法Z2(mm)170寸法Z3(mm)170サイズ(mm)100-200向き右寸法Ho(mm)222