曜日別特売
SD-90Y 90度合流マス Aron(アロン化成) 41080514

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SD-90Y 90度合流マス Aron(アロン化成) 41080514
SD-90Y 90度合流マス Aron(アロン化成) 41080514
SD-90Y 90度合流マス Aron(アロン化成) 41080514

90度合流マス

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個マス径(Φmm)200本管口径(Φmm)150注文コード41080514品番SD-90Y
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
マス径(Φmm)200本管口径(Φmm)150枝管口径(Φmm)100勾配1.5/100流れ方向材質PVC形状90°合流全長(mm)410サイズ150×100-200備考-寸法L(mm)279寸法H(mm)177管径(Φmm)150寸法A(mm)180寸法F(mm)47寸法E(mm)130寸法B(mm)80±2寸法L2(mm)190寸法Z(mm)410梱包数4使用流体排水寸法G(mm)23.5寸法C1(mm)50寸法C2(mm)26寸法Z1(mm)75(±2)寸法Z2(mm)175±2寸法Z3(mm)140(±2)向き寸法Ho(mm)274
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41080356
2020-05-27
用途: 新築の排水
その他業種

スムーズに商品が届きやすく買えたので助かりました。機会があればまた利用したいです。

対象商品 : 41080383
2018-02-20
用途: マンション新築工事に使いました
建設業・工事業

使い慣れている材料なので特になし
強いて納期を後1日短縮できればありがたいです
またお願いします

対象商品 : 41080392
2015-10-04
用途: 排水用

安く買えて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする