曜日別特売
OMX-SRM においモニター 各種臭気及び香気 神栄テクノロジー 41080585

においモニター 各種臭気及び香気

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41080585品番OMX-SRM
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
付属品吸引ノズル測定範囲Low/0.00~99.9、High/0~999サイズ74×35×167.5mm(突起部除く)質量(g)270(電池除く)電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)使用温度範囲0~40℃(結露なきこと)表示LCDデジタル機能リアルタイム/メモリサンプリング・ピークホールド・ゼロ点調整・タイマーインターフェースUSBメモリー容量/21808データ、サンプリング周期/1・2・5・10・20・60・120・300秒測定ガス各種臭気及び香気アズワン品番2-3484-01連続測定約7時間サンプリング方式(ガス)エアーポンプによる連続吸引方式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする