※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Aron(アロン化成)
45度曲りマス
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
マス径(Φmm)
150
本管口径(Φmm)
100
注文コード
41080803
品番
SD-45L
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
マス径・本管口径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
マス径(Φmm)
150
本管口径(Φmm)
100
枝管口径(Φmm)
100
勾配
2/100
流れ方向
右
材質
PVC
全長(mm)
155
サイズ
100-150
備考
塩化ビニル管・継手協会(日ブラスチック・マスマンホール協会)規格対象品
寸法L(mm)
155
寸法H(mm)
129.5
管径(Φmm)
100
寸法A(mm)
126
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
19.3
梱包数
4
使用流体
排水
寸法Z1(mm)
105
サイズ(mm)
100-150
向き
右
寸法Ho(mm)
188
商品豆知識
配管工事を支える補助部材