SD-UT トラップマス Aron(アロン化成) 41081196

SD-UT トラップマス Aron(アロン化成) 41081196
SD-UT トラップマス Aron(アロン化成) 41081196
SD-UT トラップマス Aron(アロン化成) 41081196

トラップマス

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個マス径(Φmm)150注文コード41081196品番SD-UT
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
マス径(Φmm)150本管口径(Φmm)100枝管口径(Φmm)75勾配2/100流れ方向材質PVC全長(mm)300サイズ100×75-150備考塩化ビニル管・継手協会(日ブラスチック・マスマンホール協会)規格対象品タイプΦ75トラップ付合流寸法L1(mm)327.5管径(Φmm)100寸法A(mm)108寸法r(mm)R111寸法F(mm)95寸法E(mm)106寸法B(mm)108寸法C(mm)46寸法L2(mm)300寸法Z(mm)240梱包数4寸法M(mm)75寸法N(mm)-使用流体排水寸法I(mm)50寸法J(mm)129.5寸法G(mm)69寸法K(mm)76.5寸法Z1(mm)100寸法Z2(mm)100サイズ(mm)100×75-150向き寸法Ho(mm)256
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41081214
2022-04-27
用途: 配管
建設業・工事業

配管に使用したが、しっかり造られていて、とても良いと思います。

対象商品 : 41081214
2018-12-28
用途: リフォーム工事の汚水配管の時
中村建築建設業・工事業

配管に便利な稼働式のトラップが気に入りました
早速 取付しましたらスムーズに施工できたので満足です

1が参考にしています
対象商品 : 41081171
2016-09-30
用途: 電気改修工事

工事が始まっていないので分からないが、既設の物と同じなので問題ないと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする