※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Aron(アロン化成)
90度曲り・トラップ付マス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
枝管口径(Φmm)
50
勾配
2/100
サイズ
100×50-150
注文コード
41081372
品番
SD-UT-L
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
枝管口径・勾配・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
マス径(Φmm)
150
本管口径(Φmm)
100
枝管口径(Φmm)
50
勾配
2/100
流れ方向
右
材質
PVC
サイズ
100×50-150
備考
塩化ビニル管・継手協会(日ブラスチック・マスマンホール協会)規格対象品
寸法H(mm)
226
寸法L1(mm)
205
管径(Φmm)
100
寸法A(mm)
190
寸法r(mm)
R95
寸法F(mm)
125
寸法E(mm)
310
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
70
寸法L2(mm)
205
梱包数
4
寸法M(mm)
46.5
寸法N(mm)
75
寸法O(mm)
-
使用流体
排水
寸法I(mm)
68
寸法J(mm)
50(±2)
寸法G(mm)
87.5
寸法K(mm)
129.5
寸法Z1(mm)
155(±2)
寸法Z2(mm)
155±2
サイズ(mm)
100×50-150
向き
右
商品豆知識
配管工事を支える補助部材