日本衛材
チュービストッキーネ(綿100%ストッキネット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
3号
2号
3号
4号
5号
8号
0号
1号
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1巻)
注文コード
41082335
品番
NE-222 3号
参考基準価格(税別)
¥3,910
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
綿100%で編まれた、通気性・吸湿性に優れたチューブ包帯です。ギプス・キャストの下巻や、オペ時の保温などに使用できます。
サイズ
3号
仕様
EOG滅菌可
材質
綿100%
寸法(幅Wmm×長さLm)
75×18
アズワン品番
0-7117-12
オートクレーブの可否
可
伸縮率(倍)
3倍以上(幅方向)