フリッツメディコ
ギブス剪刀[エスマルク]
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
8-2028-01
注文コード
41082423
品番
B191-2178
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS420J2)
全長(mm)
200
アズワン品番
8-2028-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000023
医薬品医療機器等法
一般医療機器