曜日別特売
3730-100 マルチポアTMドライ(サージカルテープ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 41082755

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

マルチポアTMドライ(サージカルテープ)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(6巻)
テープ幅(mm)100
内容量1箱(6巻)注文コード41082755品番3730-100
参考基準価格(税別)¥8,360販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

速乾性のある特殊2層構造の基材により、水の影響を受けにくくチューブやカテーテルをしっかり固定します。縦横に適度な伸縮性があり、皮膚なじみ・固定力に優れています。ライナー紙には縦横に1cm間隔のマス目が入っています。

材質テープ部/ポリエステル系織布、粘着剤/アクリル系粘着剤テープ幅(mm)100テープ長さ(m)5寸法(幅Wmm×長さLm)100×5アズワン品番8-1886-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41082816
2020-08-14
用途: 医療用
その他業種

粘着力は強く、重ねたガーゼでも崩れません。
あとに粘着剤がやや残るのがやや難です。

対象商品 : 41082807
2020-02-17
用途: 経鼻経管を留めるテープとして
その他業種

経鼻経管を留めるテープとして、病院で定期購入をしているのと同じものです。粘着力強く、耐久性高く必需品です。今回は買い忘れのために初めてネット購入しましたがこれからはこちらで購入できることがわかり安心です。

対象商品 : 41082807
2019-05-03
用途: ストマーの回りの固定
教育・研究機関

とても粘着力が良く肌に優しいので何年も使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする