優肌絆(R)不織布(肌) (サージカルテープ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(24巻)注文コード41083358品番3251
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,540

優肌絆(ゆうきばん)(R)は、肌に優しいゲル粘着剤を使用した製品です。剥がす時の痛みを和らげ、かぶれ・かゆみを抑えます。粘着面に角質が付着しないので、貼り直しができます。手で容易にカットできます。

材質テープ部/ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系ゲル粘着剤テープ幅(mm)12テープ長さ(m)7寸法(幅Wmm×長さLm)12×7アズワン品番8-8697-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41083358325157332820MM3291画像準備中優肌絆EasyCutペールオレンジ 12mm×7m 1箱 24巻入ニトムズ1箱(24巻)
4,538
税込4,992
メーカーモデルチェンジ代替品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする