43045-1001 Molex 基板ヘッダ, 10極, 2列, ライトアングル, 電線対基板 3mm MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex) 41084777

Molex 基板ヘッダ, 10極, 2列, ライトアングル, 電線対基板 3mm MICRO-FIT 3.0シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41084777品番43045-1001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様
シリーズ = Micro-Fit 3.0
シリーズ番号 = 43045
ピッチ = 3mm
コンタクト数 = 10
行数 = 2
ボディ向き = ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
コネクタシステム = 電線対基板
端子方法 = はんだ
コンタクト材質 = 真鍮
定格電流 = 5A
Molex Micro-Fit 3.0 3.0 mm 2列基板ヘッダ(スナップインプラスチックペグ基板ロック付)、43045シリーズ. Micro-Fit 3.0 3 mmピッチ電線対基板2列基板ヘッダは、低~中容量の配電ソリューションを実現するためのコンパクトな電源コネクタシステムの一部です。 電流容量が最大5 AのMicro-Fit 3.0コネクタは、最も小さなフットプリントで最も大きい電流に対応するコネクタの1つです。 このMicro-Fit 3.0の基板ヘッダでは、確実なかん合により誤抜を防止するために、ハウジングにロックランプ形式のしっかりしたラッチ機能が組み込まれています。 ハウジングは、耐熱性UL94V-0液晶ポリマー製のため、赤外線リフローはんだ処理時の最高265 ℃の温度に耐えることができます。 また、このMicro-Fit 3.0ヘッダのスルーホール実装タイプはSMTにも対応しているので、プロセスの要件やコストが縮小されます。 このMicro-Fit 3.0ヘッダを基板に固定するために、コネクタにスナップインプラスチックペグ基板ロックが組み込まれています。 Micro-Fit 3.0ヘッダのコンタクトは、アーク放電を抑制するためにハウジング内で完全に絶縁されています。 スズめっき又は2種類の厚さの金めっきコンタクトの選択により、コストを抑えることができます。. 特長と利点. 小型フットプリントに高電流容量を実現 耐熱性ハウジングで赤外線リフローはんだ付けに対応 スルーホールタイプSMTに対応 ポジティブラッチ機構で確実にかん合接続 完全絶縁デュアルビーム端子により信頼性の高い電気的性能と確実な接触を実現 プラスチックペグ基板ロックで基板にしっかり接続 グローワイヤに対応. 製品用途の情報. Micro-Fit 3.0ヘッダコネクタは、以下のような幅広い低~中出力用途での使用に最適です。 軍用COTS (商用オフザシェルフ) 太陽光発電 一般消費者向け製品(ドライヤー、冷凍庫、冷蔵庫、洗濯機) データ通信(ルータ、サーバー) 医療用 通信 ゲーム用端末
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする