22-11-2082 Molex 基板ヘッダ, 8極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.54mm KK 254シリーズ 日本モレックス(molex) 41086177

Molex 基板ヘッダ, 8極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.54mm KK 254シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
41086177
品番
22-11-2082
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
シリーズ = KK 254
シリーズ番号 = 6373
ピッチ = 2.54mm
コンタクト数 = 8
行数 = 1
ボディ向き = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
コネクタシステム = 電線対基板
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = 金
定格電圧 = 250 V
ストレートヘッダ、6373シリーズ. 2695、6471、7880、4455、7720シリーズハウジングとかん合
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする