WD467043 TSK 木枠フルイ Φ400×600×H70 東京スクリーン 41088573

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WD467043 TSK 木枠フルイ Φ400×600×H70 東京スクリーン 41088573
WD467043 TSK 木枠フルイ Φ400×600×H70 東京スクリーン 41088573

TSK 木枠フルイ Φ400×600×H70

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可地域運賃34日以内出荷とは
目開き0.106mm
0.106mm
1.18mm
1.7mm
106mm
125mm
13.2mm
0.15mm
16mm
19mm
2mm
2.36mm
0.25mm
26.5mm
0.3mm
31.5mm
37.5mm
4.75mm
0.425mm
0.045mm
53mm
0.6mm
63mm
75mm
0.075mm
0.85mm
9.5mm
90mm
0.09mm
内容量1個注文コード41088573品番WD467043
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

鉛フリーです。規格に基づくふるいです。

目開き0.106mmトラスコ品番462-6371質量(kg)2.7規格JIS Z 8801内寸法(mm)幅400×奥行600×網上70板厚(mm)20網目平織

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする