UKJ23040 ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 2級 300x400mm ユニセイキ 41089587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UKJ23040 ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 2級 300x400mm ユニセイキ 41089587
UKJ23040 ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 2級 300x400mm ユニセイキ 41089587

ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 2級 300x400mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41089587品番UKJ23040
参考基準価格(税別)¥256,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。

用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。寸法(縦×横)(mm)300×400高さ(mm)95平面度(μm)16精度2級トラスコ品番466-5783材質鋳鉄幅(mm)300質量(kg)26タイプ精密検査用奥行(mm)400精度・平面度(μm)16仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする