- 足もとソリューション女性用 岡本[靴下] 41090315

- 足もとソリューション女性用 岡本[靴下] 41090315
- 足もとソリューション女性用 岡本[靴下] 41090315

足もとソリューション女性用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)24~26
内容量1足注文コード41090315品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800

★「足裏サポート」で足の負担を軽減★「着圧仕様」で足スッキリ★スベリ止め付き看護師の足の負担を軽減!★足の負担を軽減する足裏サポート機能(※)と足を段階的に引き締める着圧仕様によって、足腰に負担の大きい看護師の仕事を考慮した足の負担を軽減する充実の機能性で看護師の仕事環境を応援します。※一般医療機器ではありません※特許第5102611号

材質ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン)サイズMサイズ(cm)24~26アズワン品番8-6565-02性別婦人用圧迫圧(hPa)足首/24、ふくらはぎ/16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41090315-12095547-- 着圧ソックス 足底サポート ナビス(アズワン) 12095547着圧ソックス 足底サポートナビス(アズワン)1足
759
税込835
メーカーモデルチェンジ代替品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする