曜日別特売
LQM18FN2R2M00D Murata 積層表面実装インダクタ, 2.2 μH, 120mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm MURATA(村田製作所) 41091899

Murata 積層表面実装インダクタ, 2.2 μH, 120mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード41091899品番LQM18FN2R2M00D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
仕様
シリーズ = LQM18N
インダクタンス = 2.2 μH
許容差 = ±20%
最大直流電流 = 120mA
最大自己共振周波数 = 80MHz
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
最大直流抵抗 = 400mΩ
コア材料 = フェライト
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.8mm
長さ = 1.6mm
最大動作温度 = +125℃
最小動作温度 = -55℃
ムラタ0603 LQQ18Nシリーズ高周波チップインダクタ. 周辺コンポーネントからの干渉から保護するシールドスクリーンを持つフェライトコアを採用したモノリシックインダクタ 用途: 電気通信装置用の共振回路、フィルタ回路、及び自己ショック回路
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする