アズワン
ブラックライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
41091952
品番
UV-LED375-14SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
波長375nmの紫外線を発するLEDを使用したブラックライトです。強力な紫外線を照射し、可視光が少なく照射対象部分を効率よく確認することができます。
電池
アルカリ電池、充電式電池、オキシライド電池使用可能
電源
単4電池×3個(テスト用付属)
仕様
14灯
寸法(mm)
Φ30×99
光源
日亜化学工業製紫外線LED(UV-LED)
紫外線波長(nm)
375
アズワン品番
8-3661-02