曜日別特売
LQG15HS18NJ02D Murata 積層チップインダクタ, 18 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm MURATA(村田製作所) 41092066

Murata 積層チップインダクタ, 18 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード41092066品番LQG15HS18NJ02D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61
販売価格(税別)
55
仕様
インダクタンス = 18 nH
最大直流電流 = 300mA
パッケージ/ケース = 0402
寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm
許容差 = ±5%
最大直流抵抗 = 360mΩ
シリーズ = LQG15H
最大自己共振周波数 = 2.2GHz
最小品質ファクター = 8
村田製作所0402 LQG15HSシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQGH15HSインダクタは、汎用の積層表面実装インダクタです。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 DC抵抗が低いため、デバイスの省電力化が可能 高周波数で安定
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする