曜日別特売
DPS90LE 中形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド式 アネスト岩田 41093087

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41093087品番DPS90LE
参考基準価格(税別)¥300,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。

用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様昇降スタンド式(角缶用)、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7067質量(kg)17使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗装機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/559/
2023-04-13

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする