曜日別特売
GJM1555C1H3R9CB01D 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 3.9pF ±0.25pF MURATA(村田製作所) 41093974

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 3.9pF ±0.25pF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(250個)注文コード41093974品番GJM1555C1H3R9CB01D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
仕様
静電容量 = 3.9pF
電圧 = 50V dc
パッケージ/ケース = 0402 (1005M)
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = C0G
許容差 = ±0.25pF
寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm
長さ = 1mm
奥行き = 0.5mm
高さ = 0.5mm
シリーズ = GJM
許容差(マイナス) = -0.25pF
許容差(プラス) = +0.25pF
温度係数 = 0±30ppm/℃
ムラタGJM高Q特性0402シリーズ. GJMシリーズ温度補償タイプ. VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 50 V dc 静電容量: 0.1 → 47 pF
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする