曜日別特売
RCER72A474K2K1H03B 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.47μF ±15% MURATA(村田製作所) 41094139

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.47μF ±15%

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード41094139品番RCER72A474K2K1H03B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
仕様
静電容量 = 470nF
電圧 = 100V dc
パッケージ/ケース = ラジアル
取り付けタイプ = スルーホール
温度特性 = X7R
許容差 = ±15%
寸法 = 5.5 x 3.15 x 4mm
長さ = 5.5mm
奥行き = 3.15mm
高さ = 4mm
シリーズ = RCE
許容差(マイナス) = -15%
許容差(プラス) = +15%
端子タイプ = スルーホール実装
村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする