用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。天板高さ(m)3.43収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)3640×950×170質量(kg)17.0最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金/アルマイト(支柱のみ)踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)60規格Aマーク仕様交差式トラスコ品番356-8687天板寸法(mm)300×172収納時全長(m)3.64脚立タイプ360cmタイプ天板寸法・幅(mm)150×308設置寸法(幅×奥行)(mm)945×2289