曜日別特売
コンプレッサーB型本体 日商式吸入用コンプレッサー B型本体 アルフレッサファーマ 41095364

コンプレッサーB型本体 日商式吸入用コンプレッサー B型本体 アルフレッサファーマ 41095364
コンプレッサーB型本体 日商式吸入用コンプレッサー B型本体 アルフレッサファーマ 41095364

日商式吸入用コンプレッサー B型本体

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード41095364品番コンプレッサーB型本体
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
質量(kg)約3.8サイズ約110×241×188mm電源AC100V 50/60Hz消費電力34/43W(50/60Hz)アズワン品番8-1596-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00017C00001流量5/6L/分(50/60Hz)粒子径(μm)1~10医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※-01・02・11・12のみ一般医療機器です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする