MK(丸喜金属本社)
MK 32Φメイクディンプルハンドバー 2500
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
41095914
品番
A69025I
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
「メイクシリーズ」の組み合わせでお好みの長さ・形状にてご使用いただけます。
用途
浴室やトイレ回りの手すりに。
材質
アルミ
仕様
ディンプル加工
トラスコ品番
380-2795
全長(mm)
2500
質量(kg)
1.38
色
アイボリー
仕上処理
抗菌樹脂コーティング
適合径(Φmm)
32
径(mm)
32
注意
※メイクシリーズの中から選定ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800