V70A3RX-60 ピストンポンプ ダイキン工業 41096404

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピストンポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード41096404品番V70A3RX-60
参考基準価格(税別)¥894,000販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800

全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。

最高使用圧力(MPa)21トラスコ品番364-9857質量(kg)55種類ピストンポンプ外形寸法(mm)260.5×377×268騒音値(dB)75吐出量(L/min)(1800回転)13~126使用流体石油系作動油吐出口径1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする