HMC18006 エナパック 超高圧プラスチックホース エナパック 41096781

エナパック 超高圧プラスチックホース

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可地域運賃30日以内出荷とは
内容量1本注文コード41096781品番HMC18006
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

エナパックシリンダに取り付け可能なオスカップラ付きです。

ホース口金
寸法A:3/8-18NPT
寸法B:ねじ込み式カップリング
トラスコ品番455-0013質量(kg)1.2内径(Φmm)6全長(m)1.8外径(Φmm)13.4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70MPa
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする