BZX384-B6V2,115 NXP ツェナーダイオード, 6.2V, 300 mW, 2-Pin SOD-323 nexperia 41097237

NXP ツェナーダイオード, 6.2V, 300 mW, 2-Pin SOD-323

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1リール(100個)
注文コード
41097237
品番
BZX384-B6V2,115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
¥579
仕様
ダイオード構成 = シングル
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 300 mW
パッケージタイプ = SOD-323
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 2%
ピン数 = 2
テスト電流 = 5mA
最大ツェナーインピーダンス = 10Ω
最大逆漏れ電流 = 3μA
長さ = 1.8mm
寸法 = 1.8 x 1.35 x 1.05mm
幅 = 1.35mm
ツェナーダイオード300 mW、BZX384シリーズ、Nexperia. ツェナー電圧公差: 2 % (BZX384-B)、約5 % (BZX384-C) 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする