マサダ製作所
マサダ 爪付ジャッキ スプリングナシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
揚力(kN)
爪部:150<br /><br />頭部:300
爪部:100<br><br>頭部:200
爪部:150<br><br>頭部:300
爪部:75<br><br>頭部:150
揚程(mm)
140
140
145
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41097305
品番
MHC15T
参考基準価格(税別)
¥256,640
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
爪位置が大変低く、操作性に優れます。有り溝式スライドレールを採用しました。ハンドルが回転式です。
揚力(kN)
爪部:150
頭部:300
ストローク(mm)
140
高さ(mm)
32~172
揚程(mm)
140
爪幅(mm)
110
付属品
ハンドル
トラスコ品番
337-8438
質量(kg)
53.0
爪長さ(mm)
60
爪最低位(mm)
32
本体高さ(mm)
345
爪荷重(t)
15
爪最高位(mm)
172
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800