G5V-2 48DC ミニリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2 omron(オムロン) 41098034

ミニリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2

(35件のレビュー)
返品不可
内容量1個定格電圧(V)DC48注文コード41098034品番G5V-2 48DC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
定格電圧(V)DC48接点構成2c取付方式基板実装仕様UL、CSA、FCC part 68適合. G5V-2シリーズ. 完全密閉構造で、浸漬洗浄に対応 BT Type 47要件、BT仕様4597に適合 信号スイッチング用途に最適長さ(mm)20.5高さ(mm)11.5奥行(mm)10.1使用周囲温度(℃)-25~+65 (ただし、氷結および結露しないこと)コイル抵抗(Ω)4000コイル電圧(V)DC48RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションシグナルターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)-最大スイッチング電力(VA)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 各種制御回路の製作
ワイズ エフ

以前からよく使用しております。
性能も価格も申し分ありません。
とても安心感のある商品です。

対象商品 : 08588072
2024-07-31
用途: 車載機器の信号出力用
建設業・工事業

外国メーカーのコンパチ品も売っているのですが、信頼性が不明です。コンパチ品に比べると値段は高いですがオムロン製なら間違いないと思い購入しています。

対象商品 : 08588115
2022-11-14
用途: 電子機器 組立用
サービス業

配電盤の小型化(安全回路)に使用
プリント基板化できれば、消費電力の低減、省スペース、配線工数の低減が可能

対象商品 : 08588072
2021-10-07
用途: 自社製品製造
医療・福祉・介護関連業

商品については1点1点小口梱包となっていました。全数を一度に使用しないので小口梱包はありがたい。

対象商品 : 08588063
2021-07-24
用途: 電子電気制御基板作成用に購入

ミニリレーは制御用電気基盤に使っていますが、機能は安定しており、形状は小さくて制御電圧の種類も多く、たいへん使いやすいと思います。

対象商品 : 08588072
2021-09-11
用途: Fujitsu-Ten α3000アンプの修理

TAKAMIZAWAリレーの代替として使用。電子部品専門店より割安に購入出来てよかった。

対象商品 : 08588072
2020-11-23
用途: 車載電装回路の切り替えに

かなり以前に買ってその後の回路変更でパーツボックスの隅で不遇な時間を過ごしていたのですが、今回 a接、b接が必要になり表舞台に登場。おかげで希望する動作を実現できました。

対象商品 : 08588081
2021-04-07
用途: プリアンプの信号リレー
建設業・工事業

プリメインアンプ等の信号リレー交換用として購入。2c接点2Aの代用として広く使用できるかと思います

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする