仕様UL、CSA、TUV. 基板実装 / プラグイン - パワーリレー - G7Lシリーズ. 定格電圧の50 %までの瞬時電圧降下に対応可能なリレー 大容量及び高絶縁耐性 難燃性UL94V-0準拠絶縁材 接続タイプを選択可能: クイックコネクト又は基板端子 クイックコネクトタイプG7L-1A-T及びG7L-2A-Tで使用可能(G7L-1A-TUB及びG7L-2A-TUB上側ブラケット取り付けタイプでは使用不可)なDINレール /表面実装ソケット(前面取り付けソケット)及びリレー取り付けクリップ(Eブラケット)は別売り適合機種-色-質量(g)約60極数-外形寸法(mm)-定格電圧(V)-通電電流(A)-定格電流(A)-接続方式-絶縁抵抗(MΩ)1000以上ピン数(ピン)6連続通電電流(A)5使用G7LシリーズRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)異極接点端子間:AC2000/同極接点端子間:AC2000/コイル接点端子間:AC4000アクセサリタイプソケット