曜日別特売
507 低圧ゴム手袋 渡部工業 41098985

 

507 低圧ゴム手袋 渡部工業 41098985
507 低圧ゴム手袋 渡部工業 41098985
507 低圧ゴム手袋 渡部工業 41098985

低圧ゴム手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズLL
内容量1双注文コード41098985品番507
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

絶縁性に優れています。

用途
ハイブリッド車の組み立て、点検作業など
サイズLL全長(cm)27中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)25規格JIS T8112材質天然ゴム厚さ(mm)1.1試験電圧(V/1分)3000使用電圧(V)直流750以下、または交流300以下仕様定期自主点検対象外トラスコ品番429-9558質量(g)140入数(双)1機能絶縁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする