種類パワーリレー極数(P)2接点構成2c端子形状プリント基板用端子動作時間(ms)15以下動作電圧定格電圧の70%以下仕様この商品はリレーソケットを使用できません。. リレー G2Rシリーズ(プリント基板用端子). 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー コイル接点間耐圧5,000V、耐サージ電圧10,000Vの安全設計 操作コイルはAC、DCタイプを品揃え質量(g)約17保護構造耐フラックス形(T タイプは閉鎖形)分類基準形外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29 × 13 × 25.5絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-40~+70(ただし氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下周囲湿度(%RH)5~85復帰電圧定格電圧の15%以上機械的耐久性2000万回以上(開閉頻度18000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷開閉ひん度1800回/h)定格電流(mA)43.6コイル抵抗(Ω)275コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時参考値:2.29最大許容電圧(V)定格電圧の170%(at23℃)最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 10mA誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC250 2A、DC30V 3Aコイル電圧(V)DC12消費電力(VA、W)約0.53接点機構シングル復帰時間(ms)5以下実装可能位置基板実装アプリケーション電力動作温度範囲(℃)-40~+70衝撃(誤動作)(m/s2)励磁:200、無励磁:100衝撃(耐久)(m/s2)1000ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)5最大スイッチング電圧(AC V)380最大スイッチング電圧(DC V)125最大スイッチング電源(AC kVA)1.25最大スイッチング電源(DC W)150材質(接点)Ag合金(Cdフリー材)振動(誤動作)Hz10~55~10 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)