Richell(リッチェル)
ポータブルトイレ (きらく)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
1台
1個
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41100106
品番
PS2
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
肘掛けを座面高さまで下げる事ができますので、ベッドからの移動やサイドからの介助に便利です。肘掛けはレバー操作で簡単可動。
付属品
便座カバー
仕様
組み立て式、小物収納・足引き/足入れスペース付き
材質
本体・バケツ/PP(ポリプロピレン)、便座/PP(ポリプロピレン)、背もたれ・肘掛け/ABS樹脂、脚部・クッション/PE(ポリエチレン)
質量(kg)
9.8
タイプ
普通便座
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×568×768~868
座面高さ(mm)
350~450(無段階調節)
座幅(mm)
410
アズワン品番
8-4348-01
肘高さ(mm)
0・185・210・235(4段階調節)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000