omron(オムロン)
サーフェスマウントタクタイルスイッチ B3FS-4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
41100868
品番
B3FS-4002P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Omronタクタイルスイッチ - B3FS-4シリーズ. OmronのB3FS-4シリーズのタクタイルスイッチはSMDタイプで、シャープなクリック感で卓抜したユーザーフィードバックを提供します。 B3FS-4シリーズは、長寿命設計で、機械的耐久性と電気的耐久性に優れています。
高さ(mm)
4.3
操作力(N)
1.47
耐久性
300万回以上
色
(プランジャ)黒
タイプ
(ターミナル)はんだ
使用温度範囲(℃)
-25~+70 60%RH以下( ただし、氷結、結露しないこと)
定格
DC3~24V 1~50mA
RoHS指令(10物質対応)
対応