MY150XN50HZ 集塵機 2.2KW  50HZ ムラコシ 41102731

集塵機 2.2KW 50HZ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台注文コード41102731品番MY150XN50HZ
参考基準価格(税別)¥339,000販売価格(税込)¥273,900
販売価格(税別)
249,000

フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。
プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。
設置面積が小さい省スペース型の設計です。
下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。
メンテナンス性に大変優れています。
キャスター付で移動が容易です。

用途粗じん用。一般粉じん。集塵容量(L)200出力(kW)2.2風量(m3/min)50Hz/60Hz28電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)80吸込口径(Φmm)148トラスコ品番465-9295質量(kg)70周波数(Hz)50最大静圧(kPa)3.04フィルター上下各1本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×540×2720電気代の目安28.6円/hファンプレートファンちり落とし方式なし

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする