特殊衣料
まもって寝(安息型ベストタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
41103843
品番
620
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
少しでも動いては困る治療や検査に適しています。小児用は面ファスナーと腹部の紐で固定します。大人用は肩・腹部・腕に、大きめの面ファスナーで調節します。
仕様
洗濯可
材質
混紡帆布11号(綿65%・レーヨン35%)
色
アイボリー
サイズ
大人用
胴回り(mm)
大人用/100cmまで
アズワン品番
0-7628-01