曜日別特売
HRS-200X2 インカヘビーラウンドスリング HRS200 大洋製器工業 41106877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インカヘビーラウンドスリング HRS200

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
長さ(m)2
2
1
1.5
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
16
17
18
19
20
21
22
内容量1本注文コード41106877品番HRS-200X2
参考基準価格(税別)¥117,200販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。

用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。トラスコ品番461-3449種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)65厚さ(mm)25質量(kg)3.77生成り(ベージュ)長さ(m)2規格RoHS2使用荷重(t)20安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする