曜日別特売
MC60SP17M モジュラーベルトコンベヤ舟底受板式 日工 41107437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC60SP17M モジュラーベルトコンベヤ舟底受板式 日工 41107437
MC60SP17M モジュラーベルトコンベヤ舟底受板式 日工 41107437

モジュラーベルトコンベヤ舟底受板式

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台注文コード41107437品番MC60SP17M
参考基準価格(税別)¥1,624,000販売価格(税込)¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000

バラ物搬送用に最適です。

能力
最大運搬能力
(50Hz)64m3/h
(60Hz)77m3/h
ベルト速度(m/min)
(50Hz)43
(61Hz)52
ベルト幅(mm)600トラスコ品番463-5566質量(kg)325機長(m)7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき45,000/税込49,500
北海道地方数量1につき53,000/税込58,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする