曜日別特売
68065 ウェルチアレン喉頭鏡[WA喉頭鏡 ブレード]ミラー型 ウェルチ・アレン 41107465

68065 ウェルチアレン喉頭鏡[WA喉頭鏡 ブレード]ミラー型 ウェルチ・アレン 41107465
68065 ウェルチアレン喉頭鏡[WA喉頭鏡 ブレード]ミラー型 ウェルチ・アレン 41107465
68065 ウェルチアレン喉頭鏡[WA喉頭鏡 ブレード]ミラー型 ウェルチ・アレン 41107465

ウェルチアレン喉頭鏡[WA喉頭鏡 ブレード]ミラー型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個アズワン品番0-6805-01注文コード41107465品番68065
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ブレード部分は、オートクレーブやガス滅菌が可能です。ブレードに電気的接点はありません。光を伝達するファイバー部分は交換可能です。

仕様オートクレーブ可材質ブレード/ステンレス(SUS304)、スチールライトパイプ/ステンレス(外側)・グラスファイバー(内側)寸法(mm)36(※サイズは、ブレードのネックから先端までの長さです。)アズワン品番0-6805-01ISO規格ISO7376規格準拠(グリーンライン)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00001000003医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする