曜日別特売
O1912200222000 タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ 太陽工業 41107586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

O1912200222000 タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ 太陽工業 41107586
O1912200222000 タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ 太陽工業 41107586

タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台注文コード41107586品番O1912200222000
参考基準価格(税別)¥84,300販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。

材質
フレーム:スチール
ローラー:機械構造用炭素鋼管
機長(mm)2000ローラー幅(mm)200トラスコ品番461-0717質量(kg)21.54ピッチ(mm)22肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)19.1ローラー耐荷重(kg/本)30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする