※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
Φ38スチールローラーコンベヤW300×P100×L2000mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41108496
品番
VR38123001002000
参考基準価格(税別)
¥27,650
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
フレーム:スチール
ローラー:機械構造用炭素鋼管
機長(mm)
2000
ローラー幅(mm)
300
トラスコ品番
300-5780
質量(kg)
19.1
ピッチ(mm)
100
肉厚(mm)
1.2
寸法A(mm)
22
材質(ローラー部)
機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)
38.1
ローラー耐荷重(kg/本)
120
注意
※個人宅配送不可商品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません