※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
Φ38スチールローラーコンベヤW500×P100×L1500mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41108663
品番
VR38125001001500
参考基準価格(税別)
¥26,580
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
フレーム:スチール
ローラー:機械構造用炭素鋼管
機長(mm)
1500
ローラー幅(mm)
500
トラスコ品番
300-5852
質量(kg)
18.7
ピッチ(mm)
100
肉厚(mm)
1.2
寸法A(mm)
22
材質(ローラー部)
機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)
38.1
ローラー耐荷重(kg/本)
70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません