曜日別特売
VR3812500502000 Φ38スチールローラーコンベヤW500×P50×L2000mm TRUSCO 41108715

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VR3812500502000 Φ38スチールローラーコンベヤW500×P50×L2000mm TRUSCO 41108715
VR3812500502000 Φ38スチールローラーコンベヤW500×P50×L2000mm TRUSCO 41108715

Φ38スチールローラーコンベヤW500×P50×L2000mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード41108715品番VR3812500502000
参考基準価格(税別)¥55,960販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
材質
フレーム:スチール
ローラー:機械構造用炭素鋼管
機長(mm)2000ローラー幅(mm)500トラスコ品番300-5747質量(kg)41ピッチ(mm)50肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする