VRAL4515F5001003000 Φ45アルミローラーコンベヤW500×P100×L3000mm TRUSCO 41108855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VRAL4515F5001003000 Φ45アルミローラーコンベヤW500×P100×L3000mm TRUSCO 41108855
VRAL4515F5001003000 Φ45アルミローラーコンベヤW500×P100×L3000mm TRUSCO 41108855
VRAL4515F5001003000 Φ45アルミローラーコンベヤW500×P100×L3000mm TRUSCO 41108855
VRAL4515F5001003000 Φ45アルミローラーコンベヤW500×P100×L3000mm TRUSCO 41108855

Φ45アルミローラーコンベヤW500×P100×L3000mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード41108855品番VRAL4515F5001003000
参考基準価格(税別)¥87,710販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。

材質
フレーム:アルミ
ローラー:アルミ
ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2906質量(kg)21.84ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)500肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)32
注意
※長尺品のため、配送先の地域、場所、道幅等の条件によっては、チャーター便になることや配送できないことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする