曜日別特売
MS57S300720 三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm) 三鈴工機 41110492

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41110492品番MS57S300720
参考基準価格(税別)¥80,600販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)

用途
夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。
材質
フレーム:スチール
ローラー:機械構造用炭素鋼管
機長(mm)2000ローラー幅(mm)300仕様JISベアリングトラスコ品番465-8345質量(kg)44ピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管フレーム(mm)90×30×3.2tローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)130
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする