グリーン 呼吸訓練器 アカペラ スミスメディカル 41113178

呼吸訓練器 アカペラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個タイプハイフロー注文コード41113178品番グリーン
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

PEP療法と気道振動によって分泌物を吐き出しやすくします。患者の呼気フローに合った治療が行えるように色分けしました(緑:ハイフロー、青:ローフロー)。調節ダイヤルを回すだけで、呼気抵抗と振動数を調節可能です。一方向吸気弁により、マウスピースをくわえたまま呼吸ができます。

サイズ59×170×63mm質量(g)約88タイプハイフローアズワン品番0-6138-11適応15L/min又は3秒以上の呼気フローが維持できる患者用医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B1X00024000010医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

呼吸器・アレルギー科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする