ブルー 呼吸訓練器 アカペラ スミスメディカル 41113187

 

ブルー 呼吸訓練器 アカペラ スミスメディカル 41113187
ブルー 呼吸訓練器 アカペラ スミスメディカル 41113187

呼吸訓練器 アカペラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個タイプローフロー注文コード41113187品番ブルー
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

PEP療法と気道振動によって分泌物を吐き出しやすくします。患者の呼気フローに合った治療が行えるように色分けしました(緑:ハイフロー、青:ローフロー)。調節ダイヤルを回すだけで、呼気抵抗と振動数を調節可能です。一方向吸気弁により、マウスピースをくわえたまま呼吸ができます。

サイズ59×170×63mm質量(g)約88タイプローフローアズワン品番0-6138-12適応呼気フローが3秒間15L/min以下医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B1X00024000010医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

呼吸器・アレルギー科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする