用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。ハンドル高さ(mm)760質量(kg)49.2トラスコ品番336-5395仕様完成品/サイドハンドルタイプ種別完成品車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムタイプサイドハンドルタイプブレーキ有無ありキャスター4輪(自在ストッパー付キャスター×2、固定キャスター×2)材質(キャスター)ゴム均等荷重(kg)250床面高さ(mm)238荷台寸法(mm)1300×602荷台寸法(幅)(mm)602キャスター径(Φmm)150ブレーキ種類ストッパー材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性長尺物搬送、耐赤錆性(耐久性)適合ストッパー-荷台寸法(奥行)(mm)1300材質(荷台)高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定