※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
新鋭工業
吸いとる歯ブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
41113433
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
柄/PP(ポリプロピレン)、毛/ナイロン
寸法(mm)
(ヘッド部)20
耐熱温度(℃)
80℃
アズワン品番
0-9518-01
接続径(チューブ)(Φmm)
(内径)5~7
毛のかたさ
やわらかめ