SH3NAC 鋼鉄製運搬車(エアーキャスター付)800X486mm 緑 TRUSCO 41113527

 

SH3NAC 鋼鉄製運搬車(エアーキャスター付)800X486mm 緑 TRUSCO 41113527
SH3NAC 鋼鉄製運搬車(エアーキャスター付)800X486mm 緑 TRUSCO 41113527
SH3NAC 鋼鉄製運搬車(エアーキャスター付)800X486mm 緑 TRUSCO 41113527
SH3NAC 鋼鉄製運搬車(エアーキャスター付)800X486mm 緑 TRUSCO 41113527
SH3NAC 鋼鉄製運搬車(エアーキャスター付)800X486mm 緑 TRUSCO 41113527
SH3NAC 鋼鉄製運搬車(エアーキャスター付)800X486mm 緑 TRUSCO 41113527

鋼鉄製運搬車(エアーキャスター付)800X486mm 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード41113527品番SH3NAC
参考基準価格(税別)¥71,310販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。

仕様
完成品
固定ハンドルタイプ
自在キャスター、固定キャスター各2個
耐荷重(kg)300荷台寸法(mm)800×450床面高さ(mm)168質量(kg)22トラスコ品番337-2651車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)450ハンドル高さ(mm)868騒音値(dB)34材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性軽量適合ストッパー900-2-BAR01、HTL01荷台寸法(奥行)(mm)800騒音対策あり材質(荷台)スチール/粉体塗装
注意
※「エアーキャスター」は商品名であり、空気タイヤではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする